フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900139
品番
FV3045
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優しい雰囲気にまとまる明るめグレーのセットアップ。
仕様
センタースリット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル55、毛45
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
52
バスト(cm)
95
性別
女性用