フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900218
品番
FV3046
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
プレーンなチェック柄で上品な着こなしに
仕様
センタースリット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル55、毛45
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
50
バスト(cm)
87
性別
女性用