フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900315
品番
FV30599
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色の持つ効果で印象が変わるエイジレスなベストスタイル。
仕様
センタースリット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ホワイト×チャコール
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
50
バスト(cm)
89
性別
女性用