ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13900367 品番 FV30599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

色の持つ効果で印象が変わるエイジレスなベストスタイル。

仕様センタースリット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能 ホワイト×チャコール サイズ19号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)54 バスト(cm)114 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする