フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900541
品番
FV30609
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
お客様に信頼感を与えるドット&ダイヤ柄のエレガントなフォーマル柄
仕様
センタースリット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル94、キュプラ6
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
52
バスト(cm)
97
性別
女性用