ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13900568 品番 FV30609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

お客様に信頼感を与えるドット&ダイヤ柄のエレガントなフォーマル柄

仕様センタースリット、おうち洗濯可能 ブラック サイズ19号 混率(%)ポリエステル94、キュプラ6 肩幅(cm)39 着丈(cm)54 バスト(cm)114 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする