フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900699
品番
FV35859
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
可憐な小花に黒を効かせてシックな色合いの大人の雰囲気に
仕様
センタースリット、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック×ホワイト
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル64、毛27、アクリル7
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
48
バスト(cm)
81
性別
女性用