フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900796
品番
FV35890
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
上品な存在感がセットアップでも際立つ細かいチェック柄のブラックベスト
仕様
サイドベンツ、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル77、毛23
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
49
バスト(cm)
81
性別
女性用