ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13900839 品番 FV35890
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

上品な存在感がセットアップでも際立つ細かいチェック柄のブラックベスト

仕様サイドベンツ、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能 ブラック サイズ13号 混率(%)ポリエステル77、毛23 肩幅(cm)36 着丈(cm)53 バスト(cm)97 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする