フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900909
品番
FV35900
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
優しいグレーに黒配色で凛とした印象と細見えを叶えるベスト
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
グレー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル81、毛19
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
50.5
バスト(cm)
84
性別
女性用