フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13901015
品番
FV35910
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
爽やかで清涼感のあるホワイトチェックを効かせたエレガントな配色のベスト
仕様
センターベント、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー×ラベンダー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
51
バスト(cm)
89.5
性別
女性用