フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13901119
品番
FV35950
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シンプルできちんと感のある4つボタンのベスト
仕様
センタースリット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
50
バスト(cm)
88
性別
女性用