フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13901338
品番
FV36002
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
エレガントなダイヤモンド柄の快適調温加工ベストは夏は涼しく,冬はあたたか
仕様
センタースリット、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル70、毛30
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53.5
バスト(cm)
96
性別
女性用