フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13901697
品番
FV36156
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
女性らしさが薫るやさしい配色のチェック柄
仕様
胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ピンク×ブラック
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル92、レーヨン8
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
48.5
バスト(cm)
80
性別
女性用