フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13901828
品番
FV36196
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピンクやブルーも忍ばせた明るい表情のベスト。
仕様
サイドスリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル88、毛12
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
51.5
バスト(cm)
92
性別
女性用