フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト/ホルダーループ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13901925
品番
FV36248
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
爽やかなランダムチェックに黒の配色でパッと明るく華やぐ好印象ベスト。
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル77、レーヨン23
肩幅(cm)
35.5
着丈(cm)
51.5
バスト(cm)
93
性別
女性用