フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト/ホルダーループ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13902205
品番
FV36278
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
さらりとした肌触りが快適な夏にもおすすめベスト。
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、吸汗・速乾素材、透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
49
バスト(cm)
85
性別
女性用