ベスト/ホルダーループ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13902266 品番 FV36278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

さらりとした肌触りが快適な夏にもおすすめベスト。

仕様センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、吸汗・速乾素材、透け防止素材、おうち洗濯可能 ネイビー サイズ19号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 着丈(cm)54 バスト(cm)114 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする