フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13902905
品番
FV36391
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大人フェミニンな雰囲気を醸し出すベスト
仕様
胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ぽポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
チャコールグレー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル90、アクリル5、ナイロン5
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
49.5
バスト(cm)
85
性別
女性用