フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13903639
品番
FV36432
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
やさしい印象の3つボタンがシックで柔らかな雰囲気に
仕様
内ポケット付、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル82、アクリル12、ナイロン6
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
54.5
バスト(cm)
97
性別
女性用