フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13904515
品番
SV3005
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
安心ラクラク。気軽に着こなせる。
仕様
センタースリット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
51
バスト(cm)
87
性別
女性用