フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
インサイドプリーツスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13904689
品番
FS4051
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
脚さばきのよいインサイドプリーツスカート。
仕様
サイドポケット、両脇インサイドプリーツ、3段カギホック、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル55、毛45
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
96
前丈(cm)
【ベルト下】54.5
性別
女性用