フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
タイトスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13904768
品番
FS4052
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
女性らしいラインの正統派タイト。
仕様
サイドポケット、センターベント、3段カギホック、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル55、毛45
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
95
前丈(cm)
【ベルト下】51.5
性別
女性用