フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
セミタイトスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13904881
品番
FS4568
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
54cm丈のベーシックなセミタイト。
仕様
サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
96
前丈(cm)
【ベルト下】54
性別
女性用