フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13905319
品番
FS45780
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
座りジワができにくくキレイ見えのスカート
仕様
サイドポケット、3段カギホック、すべり止めテープ付、センターベント、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
17号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
81
ヒップ(cm)
106
前丈(cm)
【ベルト下】55
性別
女性用