フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13905337
品番
FS45780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
座りジワができにくくキレイ見えのスカート
仕様
サイドポケット、3段カギホック、すべり止めテープ付、センターベント、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
21号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
90
ヒップ(cm)
113
前丈(cm)
【ベルト下】55
性別
女性用