フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
バックアップソフトプリーツスカート/カイロポケット付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13905389
品番
FS45791
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
視覚効果で美しいスタイルに。軽快な印象の55cm丈、ソフトプリーツ。
仕様
すべり止めテープ付、右脇ポケット、左脇ファスナー、センターベント、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
98
前丈(cm)
【ベルト下】55.5
性別
女性用