ニットタイトスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13905757 品番 FS45855
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動きやすくシワになりにくいニット素材のタイトスカート。快適調温素材で、UVケアや衣服内の快適調温を叶える特殊素材を採用しました。吸汗速乾性や透け防止効果にも優れ、軽い着心地ながら、ふくらみ感のある生地が上質感をアピール。

仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能 ブラック サイズ5号 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)60 ヒップ(cm)93 前丈(cm)【ベルト下】53.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする