曜日別特売
FS45865 切替Aラインニットスカート フォーク(Nuovo) 13905949

FS45865 切替Aラインニットスカート フォーク(Nuovo) 13905949
FS45865 切替Aラインニットスカート フォーク(Nuovo) 13905949

切替Aラインニットスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ23号
ウエスト(cm)95
ヒップ(cm)119
内容量1枚注文コード13905949品番FS45865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

きやすくシワになりにくいニット素材の切替Aラインスカート。快適調温素材で、UVケアや衣服内の快適調温を叶える特殊素材を採用しました。吸汗速乾性や透け防止効果にも優れ、軽い着心地ながら、ふくらみ感のある生地が上質感をアピール。ニットならではのストレッチ性で動きやすさも抜群なので、どんな動きにも対応し毎日快適な着心地です。

仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラックサイズ23号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)95ヒップ(cm)119前丈(cm)【ベルト下】55性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする