ソフトプリーツスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13906116 品番 FS45887
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ほどよく愛らしいふんわりソフトプリーツ

仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能 ブラック サイズ17号 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)82 ヒップ(cm)106 前丈(cm)【ベルト下】55 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする