フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
脇ゴムソフトプリーツスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13906211
品番
FS45898
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
脇ゴム入りに進化したふんわりソフトプリーツ
仕様
サイドポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル69、毛30、ポリウレタン1
ウエスト(cm)
77
ヒップ(cm)
106
前丈(cm)
【ベルト下】55
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
77〜82