脇ゴムAラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13907297 品番 FS46001
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストレッチの効いた着心地、シワになりにくい洗練されたデザイン。

仕様サイドポケット、おうち洗濯可能 ネイビー サイズ13号 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)72 ヒップ(cm)102 前丈(cm)【ベルト下】58.5 性別女性用 適応ウエスト(cm)72〜77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする