フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
脇ゴムスフトプリーツスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13907471
品番
FS46011
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能性やケアのしやすさも文句なし。仕立て映えするヘリンボーン柄を生かしたストレッチ素材。シワになりにくくイージーケア性に優れています。
仕様
サイドポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
95
前丈(cm)
【ベルト下】57.5
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
62〜66