フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13908277
品番
SS4005
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ストレッチの効いた着心地、シワになりにくい洗練されたデザイン。すっきりバランスな52cm丈。
仕様
センターベント、3段カギホック、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
97
前丈(cm)
【ベルト下】52
性別
女性用