フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909291
品番
FP6006
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
すらりと美しく見せるパンツ
仕様
総裏、サイドポケット、ベルト通し付、股下フリー90cm、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル55、毛45
股下(cm)
フリー90
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
【ベルト下前】24.5
ヒップ(cm)
107
性別
女性用