フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の パンツ・スラックス オフィスウェア
ニットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909379
品番
FP65243
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のニットパンツ。
仕様
総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
フリー87
ウエスト(cm)
78
股上(cm)
【前】22.5
ヒップ(cm)
99
性別
女性用