フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の パンツ・スラックス オフィスウェア
脇後ゴムニットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909747
品番
FP65302
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のニットパンツ。
仕様
総裏、サイドポケット、股下70cm、ベルト通し、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
63
股上(cm)
【前】22.5
ヒップ(cm)
99
性別
女性用