フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の パンツ・スラックス オフィスウェア
脇後ゴムニットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13909851
品番
FP65312
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
年齢・体型にオール対応するニット素材のらくらくワードローブ。すっきりテーパードパンツ。
仕様
総裏、サイドポケット、股下70cm、ベルト通し、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
63
股上(cm)
【前】22.5
ヒップ(cm)
99
性別
女性用