フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13910097
品番
SP6003
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シルエットも美しいマニッシュパンツ。
仕様
総裏、サイドポケット、股下フリー90cm、ベルト通し、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
17号
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
フリー90
ウエスト(cm)
85
股上(cm)
【前】24.5
ヒップ(cm)
109
性別
女性用