3/22より値下げ!現場を応援
フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の パンツ・スラックス オフィスウェア
ワイドパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13910255
品番
6020SC
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,398
バスケットに入れる
合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のボトム。
仕様
裏無し、サイドポケット、ベルト通し、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
70
股上(cm)
【ベルト下前】24
ヒップ(cm)
105
性別
女性用