ワイドパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13910289 品番 6020SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のボトム。

仕様裏無し、サイドポケット、ベルト通し、名札ポケット、おうち洗濯可能 ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)66 ウエスト(cm)88 股上(cm)【ベルト下前】26.5 ヒップ(cm)123 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする