フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス(半袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オフホワイト
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル85、綿15
注文コード
13910368
品番
FB7006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・混率
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
肩パッド取り外し可、おうち洗濯可能
色
オフホワイト
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
バスト(cm)
123
性別
女性用