フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス(半袖)/リボン2つ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13910377
品番
FB7091
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
きちんと感を演出する台襟付。
仕様
透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
59
バスト(cm)
87
性別
女性用