フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス(半袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13910700
品番
FB71329
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
動きやすくて美しい。現代女性に合うシルエットと快適な着心地を追求したブラウスです。
仕様
おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
66
バスト(cm)
102
性別
女性用