フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス(七分袖)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13910998
品番
FB71339
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
絶妙な七分袖ブラウス。
仕様
おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
66
バスト(cm)
102
性別
女性用