フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ポロシャツ/リボン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13911260
品番
FB71412
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スッキリ涼しい、キレイできちんと!こだわり仕様のニットポロが、快適な夏を演出します。
仕様
名札ポケット、インク漏れ防止、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
59
バスト(cm)
88
性別
女性用