ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13911391 品番 FB71483
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スッキリ涼しい、キレイできちんと!こだわり仕様のニットポロが、快適な夏を演出します。

仕様名札ポケット、印鑑ポケット、インク漏れ防止、おうち洗濯可能 ネイビー サイズ11号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)57 バスト(cm)100 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする