フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス(長袖)/ポーチ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13911881
品番
FB75531
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
67
バスト(cm)
104
性別
女性用