ブラウス(半袖)/リボン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13912626 品番 SB7004
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様透け防止素材、おうち洗濯可能 ホワイト サイズ11号 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)61 バスト(cm)99 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする