ブラウス(長袖)/リボン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13912985 品番 SB7504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様透け防止素材、おうち洗濯可能 ホワイト サイズ19号 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 バスト(cm)118 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする